Zestaw elementów dystansowych
Zestaw elementów dystansowych, 520 szt.
KLOCKI DYSTANSOWE ZESTAW 520SZT.
Nr art. 0875605030
EAN 4046778295251
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uniwersalne przetwarzanie: Łatwe cięcie, wiercenie, przybijanie gwoździami, zszywanie itp.
- Zawartość: 520 szt., elementy posortowane, wysokość 1–5 mm. Zestaw zawiera wersje 50 mm i 100 mm w każdej wysokości (52 szt. na rozmiar)
- Zestaw dostarczany w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 520 szt |