Zestaw elementów dystansowych
Zestaw podkładek dystansowych, 920 szt., 8 × 14–22 × 32 mm
ZESTAW PODKŁADEK-DIN522-A-(D8-22)-920SZT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Format: 4 otwory do podwieszenia i zabezpieczenia 20 × 33,5 cm
Zestaw 920 sztuk
- 50 elementów dystansowych 8 × 14 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 8 × 14 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 8 × 14 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 10 × 20 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 10 × 20 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 10 × 20 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 12 × 24 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 12 × 24 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 12 × 24 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 14 × 24 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 14 × 24 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 14 × 24 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 16 × 25 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 16 × 26 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 16 × 26 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 18 × 30 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 18 × 30 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 18 × 30 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 20 × 32 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 20 × 32 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 20 × 32 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 22 × 32 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 22 × 32 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 22 × 32 × 1,0 mm
Poręczny format umożliwia zamocowanie w dowolnym miejscu i gwarantuje oszczędność przestrzeni (np. z przodu regałów na małe części do wydawania materiału).
Bieżący asortyment jest widoczny, co pozwala na zamawianie części w odpowiednim czasie.
Pierścienie dystansowe/kompensacyjne służą do łatwego wyrównywania istniejących tolerancji podczas ustawiania i mocowania wału, osi lub innych części maszyn. Mogą pełnić również rolę pierścieni regulacyjnych w celu zminimalizowania zwykłego luzu ruchowego spowodowanego przez tolerancje produkcyjne pierścieni zabezpieczających i nitów.
Numer artykułu oznacza: 0420 10 203
- 0420 -> prefiks
- 10 -> średnica wewnętrzna
- 20 -> średnica zewnętrzna
- Ostatnia cyfra odnosi się do wytrzymałości:
3 -> wytrzymałość (mm) -> 2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 920 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk