Zestaw klocków montażowych
Zestaw klocków montażowych
ZESTAW KLOCKÓW MONTAŻOWYCH 400 SZT.
Nr art. 0875604000
EAN 4053479017808
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szeroki zakres zastosowań
Zapewnienie odpowiedniego przeniesienia obciążenia podczas montażu okien i drzwi lub poziomowanie oraz wyrównywanie wewnętrznych mocowań i suchej zabudowy. Klocki montażowe firmy Würth stanowią uniwersalną pomoc w zakresie rozmieszczania i poziomowania poszczególnych elementów.
Regulowana wysokość.
Klocki montażowe 60 x 40 mm są dostępne w grubości 1,5 mm; 3 mm; 5 mm i 10 mm w zestawach po 100 szt.
Wytrzymałe pełne klocki odlewane z polipropylenu (PP)
Obliczenia w zakresie wytrzymałości na ściskanie: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
Nośność podłoża i nośność klocka mają kluczowe znaczenie w zakresie wykonywania obliczeń związanych z wytrzymałością na ściskanie
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 400 szt |