Zestaw kluczy do przegubów kulowych drążka kierowniczego 3 elementy

Zes.kl. do przeg.kul. drąż.kier., 6-kąt. 3/4 cala
ZESTAW KL. DO DEM. PRZEGUBU KULOWYCH

Nr art. 1952001025

EAN 4250158149014

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy do przegubów kulowych drążka kierowniczego 3 elementy

Nr art. 1952001025
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
Do bezpiecznego demontażu i montażu bez uszkodzeń prawie wszystkich drążków kierowniczych dzięki samoblokującym się chwytakom, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Zakres dostawy


  • 1 narzędzie uruchamiające

  • 1 element chwytu na każde ∅ 32–37 mm i 37–42 mm
Uwaga

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi używania kluczy dynamometrycznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Samochód osobowy/dostawczy

Rozmiar klucza

30 mm

Min. średnica

32 mm

Maks. średnica

42 mm

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Długość

435 mm

Typ pojazdu

Samochód osobowy i transporter

Ilość części

3 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

5600,000 g