Zestaw markerów do głębokich otworów

Zestaw markerów do głębokich otworów
ZESTAW MARKERÓW DO SZCZELIN 8 ELEM.

Nr art. 0967911201
EAN 4053479616445

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do oznaczania w miejscach o ograniczonym dostępie
  • Trwała metalowa konstrukcja z praktycznym klipsem

  • Zintegrowana temperówka w nasadce
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Praktycznie wszystkie powierzchnie, np. lakiery samochodowe, płytki, cegły, drewno, szkło, kauczuk, opony samochodowe, ceramika, beton, metal, tworzywo sztuczne itp.

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Min./maks. grubość linii

0,5-1,5 mm

Przeznaczone do ołowiu

2,8 mm

Materiał obudowy

Metal

Nie zawiera silikonu

Tak

Zawiera Zestaw markerów do głębokich otworów:
7 x
Wkład grafitowy do zestawu do głębokich otworów

WKŁAD GRAFITOWY DO PISAKA DO SZCZELIN

Opis:
Szary
Good alternative to a conventional carpenters' pencil
Ilość: 7 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkład grafitowy do zestawu do głębokich otworów

WKŁAD GRAFITOWY DO PISAKA DO SZCZELIN

Good alternative to a conventional carpenters' pencil
x 6 szt.
Uniwersalny wkład do markera do głębokich otworów

WKŁAD CZERWONY DO PISAKA DO SZCZELIN

x 6 szt.
Uniwersalny wkład do markera do głębokich otworów

WKŁAD ŻÓŁTY DO PISAKA DO SZCZELIN

x 6 szt.