Zestaw narzynek NES 1008
Zestaw narzynek NES 1008 8 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Bez potrzeby kalibracji
- Do gwintów prawych i lewych
- Do standardowych gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Zakres dostawy:
- 1 narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych N7210
- 1 narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych N7220
- 1 narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych N7230
- 1 narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych N7240
- 1 ostrze RK 21 60° do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych N7210
- 1 ostrze RK 22 60° do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych N7220
- 1 ostrze RK 23 60° do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych N7230
- 1 ostrze RK 24 60° do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych N7240
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 8 szt |
Min. średnica | 8 mm |
Maks. średnica | 32 mm |
Min./maks. średnica | 8-32 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1300 g |