Zestaw narzynek NES 1025
Zestaw narzynek do gwintów NES 1025, 12 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Bez potrzeby kalibrowania
- Może być używana do gwintów lewych i prawych
- Do gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Zakres dostawy:
- Po 1 narzynce do gwintów zewnętrznych NES 1A i NES 2
- Po 1 zapasowym ostrzu do narzynek do gwintów zewnętrznych NES 1A i NES 2
- Po 1 narzynce do gwintów wewnętrznych NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
- Po 1 zapasowym ostrzu do narzynek do gwintów wewnętrznych NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Materiały dodatkowe(X)
Min. średnica | 4 mm |
Maks. średnica | 38 mm |
Min./maks. średnica | 4-38 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2111,600 g |