Zestaw narzynek NES 12
Zestaw narzynek NES 12 4 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Bez potrzeby kalibracji
- Do gwintów prawych i lewych
- Do standardowych gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Zakres dostawy:
- 1 narzędzie do naprawy gwintów zewnętrznych NES 1A
- 1 narzędzie do naprawy gwintów zewnętrznych NES 2
- 1 zest. zapasowych ostrzy tnących (para) do narzędzia do naprawy gwintów zewnętrznych NES 1A
- 1 zest. zapasowych ostrzy tnących (para) do narzędzia do naprawy gwintów zewnętrznych NES 2
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 4 szt |
Min. średnica | 4 mm |
Maks. średnica | 38 mm |
Min./maks. średnica | 4-38 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1190 g |