Zestaw narzynek NES 123

Zestaw narzynek do gwintów zewn. NES 1-2-3, 7 el.
3 PRZYRZĄDY DO NACI. GWINTU ZEWNĘTRZNEGO

Nr art. 1952001243
EAN 4250158143043

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

7 el. Do gwintu wewnętrznego 4–152 mm i 5/32–6 cala.
  • Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku

  • Dalsza kalibracja nie jest konieczna

  • Może być używana do gwintów lewych i prawych

  • Do gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°


Zakres dostawy:


  • 1 narzynka zewnętrzna NES 1A 4–19 mm + 5/32–3/4 cala

  • 1 narzynka zewnętrzna NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2 cal

  • 1 narzynka zewnętrzna NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6 cal

  • 3 zest. zapasowych ostrzy tnących (para)

  • 1 ręczne narzędzie do usuwania zadziorów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość części

6 szt

Min. średnica

4 mm

Maks. średnica

152 mm

Min./maks. średnica

4-152 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

4300.000 g