Zestaw nasadek do filtrów oleju 8 elementów

Zestaw nasadek do filtrów oleju, 9 elem.
ZESTAW KL.DO FILTRÓW OLEJU9 EL.SW36-108

Nr art. 1952001003

EAN 4250158100213

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw nasadek do filtrów oleju 8 elementów

Nr art. 1952001003
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
Do luzowania i dokręcania filtrów oleju

Zakres dostawy:


  • 1 x klucz paskowy do filtra oleju

  • 1 x klucz jednostronny

  • 1 x klucz typu nasadowego rozmiar 36/6-kątny, rozmiar 74/14-kątny, rozmiar 106/15-kątny, rozmiar 107/15-kątny, rozmiar 108/15-kątny i rozmiar 108/18-kątny i 135 mm/18-kątny

  • Wszystkie klucze z zewnętrznym trzpieniem sześciokątnym rozmiar 22 mm i trzpieniem kwadratowym 1/2 cala
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Min./maks. szerokość mocowania

36-108 mm

Rozmiar klucza

36 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

3500,000 g