Zestaw pierścieni uszczelniających 575 el. w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 7603, kształt A
ZESTAW PIERŚCIENI USZCZEL.575 SZT. SYSKO
Nr art. 5964046200
EAN 4046777887433
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wszystkie podkładki zgodnie z normą DIN 7603 to płaskie uszczelki na powierzchniach statycznych
- Lita miedź, kształt A = płaska uszczelka, odporność na temperaturę maks. +300°C
- Miedziany pierścień uszczelniający/wypełniający, bez azbestu, kształt C = uszczelka wypełniająca, odporność na temperaturę do maks. +300°C
- Aluminiowy pierścień uszczelniający, kształt A, odporność na temperaturę do maks. +200°C
Materiał używany do produkcji podkładek uszczelniających zależy od mediów obecnych w rurociągu.
Podczas korzystania z pierścieni uszczelniających należy pamiętać, że podawane wymiary dotyczą średnicy wewnętrznej i zewnętrznej - w przypadku ograniczonej przestrzeni decydującym aspektem jest średnica wewnętrzna.
Materiały dodatkowe(X)
Produkt zaprojektowany specjalnie pod kątem korków spustowych oleju do pojazdów marek BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault i VW/Audi
PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-14X20
PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-16X22
PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X24
PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-26X32
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-10X16X1
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5
PIERŚCIEŃ-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-PA-14X22