Zestaw pierścieni uszczelniających
DIN 7603, aluminium, 525 szt., Sysko
ZESTAW USZCZELEK-DIN7603-ALU-A-525 SZTUK
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wszystkie pierścienie są płaskimi uszczelkami na powierzchniach statycznych zgodnie z normą DIN 7603
Także do uszczelniania połączeń śrubowych rur statycznych
- Ze względu na odporność na korozję pierścienie aluminiowe mogą być używane w dowolnym miejscu (z wyjątkiem miejsc, w których byłyby narażone na działanie niektórych mocnych kwasów)
- Typ A = płaska uszczelka
- Odporność na temperaturę do +300°C
Materiał, z którego są produkowane pierścienie uszczelniające, zależy od substancji przepływającej przez rurę.
Podczas korzystania z pierścieni uszczelniających należy pamiętać, że podawane wymiary dotyczą średnicy wewnętrznej i zewnętrznej — w przypadku ograniczonej przestrzeni decydującym aspektem jest średnica wewnętrzna.
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 525 szt |
DIN | 7603 |
Materiał | Aluminium |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-14X20X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-10X14X1
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-10X16X1
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-12X16X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-16X20X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-16X22X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-18X22X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-20X26X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-24X30X2
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-26X32X2
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-30X36X2
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-6X10X1
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-8X12X1
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-8X14X1
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk