Zestaw podkładek i nakrętek sześciokątnych

ISO 4032/ISO 7089 stal nier. A2 1200 szt., Sysko
ZESTAW NAKR-SYSKO-ISO4032/7089-A2-1200P
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964032201
EAN 4056807878157

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

1200 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 7089 stal nierdzewna A2, 200 HV i ISO 4032 stal nierdzewna A2/70

Zakres wymiarów od M3 do M12

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Masa produktu (jednej sztuki)

3500.000 g

Ilość elementów w zestawie

1200 szt

Zawiera Zestaw podkładek i nakrętek sześciokątnych:
50 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW16-M10

Opis:
M10
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW18-M12

Opis:
M12
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW5,5-M3

Opis:
M3
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW7-M4

Opis:
M4
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Opis:
M5
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Opis:
M6
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW13-M8

Opis:
M8
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
50 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-10

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 50 x
50 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-12

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 50 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-3

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-4

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-5

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-6

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-8

Opis: ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
Ilość: 100 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x