Zestaw podkładek płaskich

DIN 125, stal ocynkowana, 1425 szt., Sysko
ZESTAW PODKŁADEK-DIN 125-(A2K)-1425 SZT

Nr art. 5964040700

EAN 4046777622393

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw podkładek płaskich

Nr art. 5964040700
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
1425 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1 DIN 125, forma A, stal 140 HV, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K) — podkładki do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych

Zestaw 1425 szt.


  • 200 podkładek o średnicy 3,2 mm

  • 200 podkładek o średnicy 4,3 mm

  • 200 podkładek o średnicy 5,3 mm

  • 200 podkładek o średnicy 6,4 mm

  • 200 podkładek o średnicy 8,4 mm

  • 100 podkładek o średnicy 10,5 mm

  • 100 podkładek o średnicy 13,0 mm

  • 100 podkładek o średnicy 15,0 mm

  • 100 podkładek o średnicy 17,0 mm

  • 25 podkładek o średnicy 21,0 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 125

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

1425 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

5269,000 g

Zawiera Zestaw podkładek płaskich:
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Opis:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Opis:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Opis:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Opis:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
25 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0

Opis:
M20; 21 x 37 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 25 x
200 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2

Opis:
M3; 3,2 x 7 x 0,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Opis:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Opis:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Opis:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Opis:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x