Zestaw podkładek/podkładek błotnikowych

DIN 125 / DIN 522, stal ocynkowana, 1125 szt., Sysko
ZESTAW PODK. BŁOTNIKOWYCH DIN125-(A2K)

Nr art. 5964040702

EAN 4046777997897

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw podkładek/podkładek błotnikowych

Nr art. 5964040702
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
1125 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. Podkładki, DIN 125, forma A (140 HV), stal ocynkowana na niebiesko (A2K). Podkładki błotnikowe zgodne z DIN 522, stal ocynkowana na niebiesko (A2K).

Zestaw 1125 szt.


  • 100 podkładek D13

  • 75 podkładek D15

  • 50 podkładek D17

  • 100 podkładek błotnikowych 8,4 × 25 × 1,25

  • 100 podkładek D10.5

  • 100 podkładek błotnikowych 10,5 × 30 × 1,5

  • 100 podkładek D6.4

  • 100 podkładek błotnikowych 6,4 × 20 × 1,25

  • 100 podkładek D8.4

  • 100 podkładek D4.3

  • 100 podkładek 5.3

  • 100 podkładek błotnikowych 5,3 × 20 × 1,25
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 125, DIN 522

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

1125 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

4732,000 g

Zawiera Zestaw podkładek/podkładek błotnikowych:
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Opis:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Opis:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
75 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Opis:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 75 x
50 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Opis:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 50 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Opis:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Opis:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Opis:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Opis:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka do napraw spojlerów

PODKŁADKA BŁOTN-DIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Opis:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Wg DIN 522, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka do napraw spojlerów

PODK?ADKA B?OTN-DIN522-(A2K)-5,3X20X1,25

Opis:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Wg DIN 522, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka do napraw spojlerów

PODK?ADKA B?OTN-DIN522-(A2K)-6,4X25X1,25

Opis:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Wg DIN 522, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka do napraw spojlerów

PODK?ADKA B?OTN-DIN522-(A2K)-8,4X25X1,25

Opis:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Wg DIN 522, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x