Zestaw prętowych wskaźników poziomu oleju
Zestaw prętowych wskaźników poziomu oleju, 4 elem.
ZEST.MIAREK DO SPR.POZIOMU OLEJU-4 EL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 1 prętowy wskaźnik poziomu oleju A, długość 1220 mm, do oleju przekładniowego, ID 722.6
- 1 prętowy wskaźnik poziomu oleju B, długość 920 mm, do oleju przekładniowego, ID 722.7, 716.5
- 1 prętowy wskaźnik poziomu oleju C, długość 930 mm, do oleju silnikowego, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 prętowy wskaźnik poziomu oleju D, długość 930 mm, do oleju silnikowego, ID M112, 113, 646, 647, 648
Absolutnie konieczne po wymianie oleju, ponieważ pojazdy są dostarczane z fabryki bez prętów i wyposażone wyłącznie w korek uszczelniający.
Materiały dodatkowe(X)
Kod silników Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 oraz kod skrzyni biegów Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Ilość części | 4 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 500 g |