Zestaw przegród do szuflad BASIC KWB z 16 komorami
Zestaw przegródek do szuflady KWB, 16 sztuk
ZESTAW PRZEGRÓD KWB-16FOLD-KH130
Nr art. 0957501111
EAN 4046777402407
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podział na 16 przegród
Zawartość zestawu:
- 3 x szyna szuflady, długość 595 mm
- 3× przegrody szuflady, długość 188 mm
- 3× przegrody szuflady, długość 82 mm
- 6× przegrody szuflady, długość 103 mm
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 130 mm |
Kolor | Szary aluminiowy |
Materiał | Stal/aluminium |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3820,000 g |