Zestaw przegródek BASIC KWB, 6 przegródek
Zestaw przegródek do szuflady KWB, 6 sztuk
SEPARATOR SZUFLAD-6 KOMÓR WYS70MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podział na 6 przegród
Zawartość zestawu:
- 1× szyna szuflady, długość 595 mm
- 2× przegrody szuflady, długość 188 mm
- 2× przegrody szuflady, długość 298 mm
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 70 mm |
Kolor | Szary aluminiowy |
Materiał | Stal/aluminium |
Masa produktu (jednej sztuki) | 750 g |