Zestaw przewodów MIG/MAG ML 15 AK - 4 metry
Zestaw przewodów MIG/MAG ML 15 AK
UCHWYT SPAWALN-(MIG/MAG-ML15AK)-L4M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealny zestaw do konstrukcji urządzeń, budowy pojazdów, inżynierii mechanicznej i konstrukcji stalowych
- Optymalna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- Oryginalny zestaw przewodów BIKOX jest bardzo elastyczny, kompaktowy, wytrzymały i bardzo trwały
- Zestawy przewodów są wyposażone w centralny system przyłączeniowy, zwany także „złączem Euro”
- Obciążenie: 180 A CO2; 150 A mieszanki gazowej M21 zgodnej z normą EN 439, 60% czasu włączenia
- Przeznaczone do drutu o średnicy min./maks.: 0,6-1 mm
- Przeznaczone do drutu o średnicy maks.: 1 mm
Poszczególne części zestawu ML 15 pasują również do modeli o tej samej konstrukcji; w celu porównania należy skorzystać z rysunków wymiarowych.
Materiały dodatkowe(X)
Idealny do konstrukcji metalowych i stalowych oraz rolnictwa.
Długość węża | 4 m |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!