Zestaw ścianki przeciwpyłowej

Zestaw ścian przeciwpyłowych 3 szt.
DRZWI OCHRONA ANTYPYŁOWA-L3,2XW3,3M-3PCS

Nr art. 0992419992

EAN 4053479812397

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw ścianki przeciwpyłowej

Nr art. 0992419992
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
Ścianka wielokrotnego użytku do dzielenia większych pomieszczeń, wykonana ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny z trzema zamkami błyskawicznymi, mocowana przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)

Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze


  • Oddziela pomieszczenia podczas prac remontowych i chroni przed pyłem

  • Pełni również funkcję zasłony i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi na plac budowy

  • Przewiewny materiał zapewnia dopływ świeżego powietrza


Wysokiej jakości zamek błyskawiczny


Dostęp do pomieszczeń można uzyskać poprzez otwarcie i zamknięcie z każdej strony



Uniwersalność


  • Dostęp do oddzielonych pomieszczeń nawet z większymi maszynami o szerokości do 1,10 m

  • Elementy mogą być indywidualnie poszerzane przy użyciu bocznego zamka w celu utworzenia dużych przedzieleń


Łatwa do usunięcia z większości powierzchni



Wielokrotnego użytku

Uwaga

Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy sprawdzenie przyczepności do wybranej powierzchni w niewidocznym miejscu. Do montażu można użyć również uniwersalnych wsporników montażowych.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wszystkie prace, podczas których pomieszczenia muszą zostać zabezpieczone przed pyłem lub osłonięte, np. renowacje, prace elektryczne lub hydrauliczne, malowanie, sucha zabudowa lub szlifowanie podłogi.

Instrukcja

Stan dostawy ścianki przeciwpyłowej: H: 3,20 m/W: 3,30 m


Przykleić dostarczoną dwustronną taśmę klejącą do powierzchni z jednej strony, usunąć folię zabezpieczającą i ostrożnie przymocować ściankę przeciwpyłową do przygotowanej taśmy klejącej.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Materiał

Włóknina polipropylenowa

Baza kleju

Akrylan-dyspersja

Wysokość

3,2 m

Szerokość

3,3 m

Wysokość przejścia

3,2 m

Szerokość przejścia

1,1 m

Długość taśmy klejącej

7 m

Szerokość taśmy klejącej

38 mm

Temperatura stosowania min.

15 °C

Okres użytkowania maks.

7 d

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

20°C i wilgotność powietrza 50%

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Drzwi przeciwpyłowe

DRZWI - OCHRONA ANTYPYŁOWA + TAŚMA

Drzwi wielokrotnego użytku z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny i mocowane przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uniwersalny wspornik montażowy

UNIW. PODPORA MONTAZ. 145-290 CM

Uniwersalne narzędzie montażowe, które może być używane nawet w przypadkach, gdy prace instalacyjne wykonuje jedna osoba — znaczące ułatwienie pracy.