Zestaw specjalnych przecinaków do nadwozi, bardzo smukłe
Zestaw spec. przecinaków do nadwozi, bardzo smukłe
SP.ZEST.PRZ.DO KAROS.EK.WĄSK.L-R ODG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do oddzielania części nadwozia, punktów spawalniczych i części z blachy, szczególnie klapy bagażnika, drzwi itp.
- Wklęsłe z jednej strony
Materiały dodatkowe(X)
Samochody, pojazdy użytkowe, autobusy i maszyny rolnicze, inżynieria mechaniczna i budowa urządzeń
Długość | 290 mm |
Szerokość | 25 mm |
Wysokość | 7 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 850.000 g |