Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu

Zestaw osłon wnętrza pojazdu, 5 szt. w dozowniku
POKROWCE FOLIOWE SET -5W1-200 SZT

Nr art. 0899500051
EAN 4050382124944

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

5-elementowy zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu, składający się z maty podłogowej, folii ochronnej na kierownicę, drążek zmiany biegów i hamulec ręczny

Łatwe zastosowanie


  • Wszystkie osłony potrzebne do wnętrza pojazdu są uwzględnione w pojedynczym odrywanym segmencie

  • Umożliwia łatwe planowanie zapotrzebowania na materiały, ponieważ składa się z pojedynczych elementów. Oszczędza miejsce i sprawia, że systemy dozowników nie są potrzebne

  • Nadaje się do większości wnętrz samochodów

  • Pomaga mechanikom spełnić wymagania w zakresie norm jakości

  • Wszystkie osłony są zabezpieczone przed kurzem w pudełku dozownika (dł. x szer. x wys.; mm): 720 x 170 x 170)


Osłona fotela i mata podłogowa


  • Doskonałe dopasowanie i świetna przyczepność dzięki antypoślizgowemu spodowi

  • Ochrona przed olejem, brudem i wodą


Folia ochronna na kierownicę, drążek zmiany biegów i hamulec ręczny


  • Doskonale antypoślizgowa folia wielowarstwowa charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością

  • Wysoko elastyczna folia, łatwo dopasowuje się do kształtów

  • Przezroczysty materiał pozwala na rozpoznawanie symboli

  • Chroni elementy sterujące przed brudem
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość rolki

720 mm

Średnica rolki

160 mm

Ilość odrywanych listków

200 szt

Ilość elementów w zestawie

1000 szt