Zestaw wkrętaka z grzechotką i uchwytem pistoletowym
Wkrętak z grz., uchw. pistol. i mag., zest. 37-el.
WKRETAK Z AKCESORIAMI - 37 CZESCI
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ergonomiczny uchwyt dwuelementowy zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°
Technologia LED
Zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego. Światło pada bezpośrednio na połączenie skręcane.
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
- Brak konieczności zmiany chwytu umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu
- 45 zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm
Szeroka gama adapterów, uchwytów do grotów i końcówek do klucza nasadowego
Zawiera odpowiednie, krótkie lub długie wersje do każdego zastosowania oraz dodatkowy magnes teleskopowy
Materiały dodatkowe(X)
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
ZEBRANASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA
ZEBRANASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4
ZEBRANASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.
ZEBRANASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA
ZEBRAMETBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-061364037
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk