Zestaw wkrętaków, 3-element.

Zestaw wkrętaków, 3C, PZ/płaskie, 5 szt.

Nr art. 06139025

EAN 4047376188600

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków, 3-element.

Nr art. 06139025
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
Do prac w drewnie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków, 3-element.:
1 x
3-elementowy wkrętak płaski

WKRĘTAK PŁASKI 3K 0,6X3,5X80

Opis:
0,6 x 3,5 mm
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak płaski

WKRETAK PL 1,0X5,5X100 3K

Opis:
1,0 x 5,5 mm
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak płaski

WKRETAK PL 1,2X7,0X125 3K

Opis:
1,2 x 7,0 mm
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak PZ

WKRĘTAK PZ1X80-3K

Opis:
1
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak PZ

SCRDRIV-PZ2X100-3K

Opis:
2
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x