Zestaw wkrętaków 3-komponent.

Zestaw wkrętaków 3-komponent., 5 elem.
ZESTAW WKRETAKOW 3K PL-PH NEW

Nr art. 06139015

EAN 4047376188563

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków 3-komponent.

Nr art. 06139015
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
5 elem. Trzy wkrętaki płaskie i dwa wkrętaki krzyżakowe do zastosowań w motoryzacji i przy obróbce metali.
  • Elastyczny uchwyt 3-komponentowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków 3-komponent.:
1 x
3-elementowy wkrętak płaski

WKRETAK PL 1,0X5,5X100 3K

Opis:
1,0 x 5,5 mm
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak płaski

WKRETAK PL 1,2X7,0X125 3K

Opis:
1,2 x 7,0 mm
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak płaski

WKRETAK 3K PLASKI 1,6X9,0X150 DO POB

Opis:
1,6 x 9,0 mm
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak PH

WKRĘTAK PH1X80-3K

Opis:
1
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x
1 x
3-elementowy wkrętak PH

WKRETAK PH2X100- 3K

Opis:
2
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
Ilość: 1 x