Zestaw wkrętaków

Zest. wkręt. z końcówką sześciok. ad. do kl. dr.

Nr art. 061394235

EAN 4038898272120

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków

Nr art. 061394235
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
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza do stolarki.

Ostrze: Chrom szczotkowany



Zawartość: 5 sztuk


  • Po 1 wkrętaku płaskim z ostrzem sześciokątnym i regulacją momentu obrotowego 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125

  • Po 1 wkrętaku PZ z końcówką sześciokątną i regulacją momentu obrotowego PZ 1; PZ 2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac w drewnie

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków:
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 0.6X3.5X80

Opis:
0,6 x 3,5 mm; Długość ostrza: 80 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRĘTAK PŁASKI 1X5,5X100 MM ZEBRA

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 1.2X6.5X125

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ

WKRETAK ZEBRA DO POK.PZ1X80

Opis:
PZ1
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ

WKRETAK ZEBRA DO POK.PZ2X100

Opis:
PZ2
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x