Zestaw wkrętaków

Zestaw wkrętaków, grot sześciokątny, PH/płaskie, 6 szt.
ZESTAW WKRETAKOW ZEBRA PH/SL

Nr art. 061394226

EAN 4038898272113

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków

Nr art. 061394226
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
Ostrze sześciokątne i regulacja momentu obrotowego, do zastosowań w motoryzacji i przy obróbce metali

Ostrze: Chrom szczotkowany



Zawartość: 6 szt.


  • 1 wkrętak z grotem sześciokątnym 0,6 x 3,5 x 75

  • Po 1 wkrętaku płaskim z grotem sześciokątnym i regulacją momentu obrotowego 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150

  • Po 1 wkrętaku PH z grotem sześciokątnym i regulacją momentu obrotowego PH 1; PH 2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków:
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 0.6X3.5X80

Opis:
0,6 x 3,5 mm; Długość ostrza: 80 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRĘTAK PŁASKI 1X5,5X100 MM ZEBRA

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 1.2X6.5X125

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 1.6X8.0X150

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POK.PH1X80

Opis:
PH1; Długość ostrza: 80 mm
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POK.PH2X100

Opis:
PH2; Długość ostrza: 100 mm
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x