Zestaw wkrętaków, do drewna

Zestaw wkrętaków, adapter klucza, na stel. 8 el.

Nr art. 061394082

EAN 4038898307266

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków, do drewna

Nr art. 061394082
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
Ostrze sześciokątne i adapter klucza, w stelażu z blachy stalowej

Szczeliny do montażu na ścianie



Zawartość: 8 elem.


  • Po 1 wkrętaku płaskim z ostrzem sześciokątnym i adapterem klucza 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125

  • 1 wkrętak płaski z ostrzem okrągłym krótki 1,0 x 5,5 x 25

  • Po 1 wkrętaku PZ z ostrzem sześciokątnym i adapterem klucza PH 1; PH 2; PH 3

  • 1 szpikulec
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków, do drewna:
1 x
Rozwiertak

ROZWIERTAK RECZNY 4-KT.ZEBRA 6X100

Opis: Kwadratowe
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA KROTKI SL 1.0X11X25

Opis:
1 x 5,5 mm; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 0.6X3.5X80

Opis:
0,6 x 3,5 mm; Długość ostrza: 80 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRĘTAK PŁASKI 1X5,5X100 MM ZEBRA

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 1.2X6.5X125

Opis:
rowek
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ

WKRETAK ZEBRA DO POK.PZ1X80

Opis:
1
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ

WKRETAK ZEBRA DO POK.PZ2X100

Opis:
2
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ

SCRDRIV-PZ3X150

Opis:
3
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt na wkrętaki

STOJAK DO WKRĘTAKÓW PUSTY310X100X185MM

Opis: Pojemnik na przechowywanie maksymalnie 15 wkrętaków. Do otworów kwadratowych w perforowanych płytach, wózków warsztatowych TOOLsystem i systemów regałowych ORSY1.
Ilość: 1 x