Zestaw wkrętaków do pojazdów/metalu

Zestaw wkrętaków, końc.obr. laser., PH/SL, 5 szt.
ZESTAW WKRET.ZEBRA LASERTIP PH/SL

Nr art. 06139255

EAN 4045727025819

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków do pojazdów/metalu

Nr art. 06139255
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
Zawartość: 5 sztuk


  • Po 1 wkrętaku płaskim 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150 z końcówką obrabianą laserowo, grotem sześciokątnym i regulacją momentu dokręcania

  • Po 1 wkrętaku PH 1; PH 2 z końcówką obrabianą laserowo, grotem sześciokątnym i uchwytem do pokręcania kluczem przy silnym dokręcaniu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac przy pojazdach i obróbce metali

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków do pojazdów/metalu:
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PL 1.0X5,5X100

Opis:
1 x 5,5 mm; Długość ostrza: 100 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 1.2X6.5X125

Opis:
1,2 x 6,5 mm; Długość ostrza: 125 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 1.6X8.0X150

Opis:
1,6 x 8 mm; Długość ostrza: 150 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PH1X80

Opis:
PH1; Długość ostrza: 80 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PH2X100

Opis:
PH2; Długość ostrza: 100 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x