Zestaw wkrętaków do pojazdów/metalu

Zestaw wkrętaków z regul. mom. obrot., w stelażu
ZESTAW WKR.ZEBRA D.AUTO/METAL 8 EL.

Nr art. 061394081

EAN 4038898307259

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków do pojazdów/metalu

Nr art. 061394081
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
Ostrze sześciokątne i regulacja momentu obrotowego, w stelażu z blachy stalowej

Otwory do montażu ściennego



Jednoelementowe ostrze sześciokątne z regulacją momentu obrotowego



Zawartość: 8 elem.


  • Po 1 wkrętaku płaskim z ostrzem sześciokątnym, regulacją momentu obrotowego oraz nasadką udarową 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150

  • 1 wkrętak płaski z ostrzem okrągłym, krótki 1,0 x 5,5 x 25

  • Po 1 wkrętaku PH z ostrzem sześciokątnym i nasadką udarową PH 1; PH 2; PH 3

  • 1 krótki wkrętak PH z ostrzem okrągłym PH 2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków do pojazdów/metalu:
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA KROTKI SL 1.0X11X25

Opis:
1 x 5,5 mm; Długość ostrza: 25 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA KROTKI PH2X25

Opis:
PH2; Długość ostrza: 25 mm; Długość: 87 mm
Model krótki z okrągłym ostrzem
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRĘTAK ZEBRA SL 1.0X5,5X100

Opis:
1 x 5,5 mm; Długość ostrza: 100 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1.2X7.0X125

Opis:
1,2 x 7 mm; Długość ostrza: 125 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 1.6X9.0X150

Opis:
1,6 x 9 mm; Długość ostrza: 150 mm
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH1X80

Opis:
PH1; Długość ostrza: 80 mm; Długość: 176 mm
Wkrętak z jednoelementowym ostrzem sześciokątnym, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH2X100

Opis:
PH2; Długość ostrza: 100 mm; Długość: 206 mm
Wkrętak z jednoelementowym ostrzem sześciokątnym, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PH

WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH3X150

Opis:
PH3; Długość ostrza: 150 mm; Długość: 264 mm
Wkrętak z jednoelementowym ostrzem sześciokątnym, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt na wkrętaki

STOJAK DO WKRĘTAKÓW PUSTY310X100X185MM

Opis: Pojemnik na przechowywanie maksymalnie 15 wkrętaków. Do otworów kwadratowych w perforowanych płytach, wózków warsztatowych TOOLsystem i systemów regałowych ORSY1.
Ilość: 1 x