Zestaw wkrętaków z końcówką obrabianą laserowo

Zest. wkręt., końc.obrab.laser., PZ/płask., 5 el.
ZEST.WKRĘTAKÓW 5 SZT. PZ/SL LASERTIP

Nr art. 06139265

EAN 4045727025826

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków z końcówką obrabianą laserowo

Nr art. 06139265
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
5 elem.

Zakres dostawy:


  • Po 1 wkrętaku płaskim 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150 z końcówką obrabianą laserowo, ostrzem sześciokątnym i regulacją momentu dokręcania

  • Po 1 wkrętaku PZ 1; PZ 2 z końcówką obrabianą laserowo, ostrzem sześciokątnym i uchwytem do pokręcania kluczem przy silnym dokręcaniu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac w drewnie.

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków z końcówką obrabianą laserowo:
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PL 1.0X5,5X100

Opis:
1 x 5,5 mm; Długość ostrza: 100 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 1.2X6.5X125

Opis:
1,2 x 6,5 mm; Długość ostrza: 125 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 1.6X8.0X150

Opis:
1,6 x 8 mm; Długość ostrza: 150 mm
Ostrze sześciokątne
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PZ1X80

Opis:
PZ1; Długość ostrza: 80 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak PZ z końcówką obrabianą laserowo

WKRETAK ZEBRA O.LASER.PZ2X100

Opis:
PZ2; Długość ostrza: 100 mm
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza
Ilość: 1 x