Zestaw wzorników do frezowania

Zestaw wzorników do frezowania, tworzywo sztuczne
ZESTAW-SZABLONÓW-DO-ZŁĄCZA-BELKI

Nr art. 0681352300

EAN 4046778023083

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wzorników do frezowania

Nr art. 0681352300
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
Wzornik do frezowania i cztery wkładki wzornika do szybkiego, precyzyjnego wycinania wgłębień 14 mm dla ukrytych łączników belki.

Łatwe użytkowanie i wysoka wytrzymałość


Materiał: tworzywo sztuczne

Uwaga

Należy używać odpowiedniego frezu z ogranicznikiem (nr art. 0612 208 203), aby zapobiec uszkodzeniu wzornika podczas frezowania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zestaw do frezowania umożliwia tworzenie wgłębień dla ukrytych łączników belki.

Instrukcja
  • Wybrać wkładkę wzornika (90 mm, 125 mm, 150 mm lub 190 mm) i umieścić ją we wzorniku. Zamocować wkładkę za pomocą śrub metrycznych.

  • Zaznaczyć pozycję frezowania na belce głównej

  • Umieścić wzornik na belce głównej, wyrównać go i zamocować za pomocą 2 śrub z łbami stożkowymi płaskimi ASSY, śr. = 5 mm

  • Ustawić urządzenie trasujące na głębokość frezowania wynoszącą 14 mm

  • Frezować wgłębienie

  • Usunąć wzornik do frezowania

Materiał

Tworzywo sztuczne

Szerokość

233 mm

Długość

271 mm

Grubość

20 mm

Ilość otworów

2 szt

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Frez z ogranicznikiem

FREZ TRZPIENIOWY TC-S8-20X60MM

Do urządzenia trasującego