Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem Elastico W1004 3 elementy

Zestaw zab. przed upadkiem Elastico W1004, 3 el.
ZESTAW ELASTICO W1004 - 3 ELEMENTY

Nr art. 0899032104
EAN 4065746416085

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompletny zestaw składający się z pasa zabezpieczającego, ruchomego zabezpieczenia przed upadkiem z liną o długości 15 m i plecakiem

Pas zabezpieczający


  • Maksymalna swoboda ruchów i bardzo wygodne noszenie dzięki elastycznemu materiałowi szelek z tyłu i na ramionach

  • Narzędzia są szybko pod ręką dzięki bocznym pętlom mocującym

  • Pas zabezpieczający przetestowano i zatwierdzono do 140 kg


Ruchome zabezpieczenie przed upadkiem


  • Zabezpieczenie przed upadkiem przesuwa się swobodnie w kierunku wznoszenia i automatycznie blokuje się w razie upadku

  • Z wytrzymałą i elastyczną liną Kernmantle o średnicy 11 mm

  • Zabezpieczenie przed upadkiem przetestowano i zatwierdzono do 140 kg
Uwaga
  • Jeśli obie pętle piersiowe pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, to należy je połączyć za pomocą karabińczyka z blokadą śrubową

  • Jeśli pętle piersiowe są używane jako punkt mocowania na pasie zabezpieczającym, to obie pętle muszą być połączone do karabińczyka z blokadą śrubową łącznika

  • W przypadku korzystania z pasa zabezpieczenia przed upadkiem i łącznika decydujące znaczenie ma waga osoby używającej łącznika
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

3 szt

Maks. obciążalność

140 kg

Zawiera Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem Elastico W1004 3 elementy:
1 x
Pas zabezpieczający Elastico W101

SZELKI DO PRACY NA WYS. ELASTICO W101

Opis: Ergonomiczny pas zabezpieczający z elastycznego materiału, który sprawia, że jest on bardzo wygodny w noszeniu
Ilość: 1 x
1 x
Fall arrester, trailing W101

LINA ZABEZPIECZAJACA 15M

Ilość: 1 x
1 x
Plecak

PLECAK DO EKWIPUNKU PRACY NA WYS.

Opis: Plecak do przechowywania środków ochrony indywidualnej
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Karabińczyk Trilock

KARABINCZYK AUTOMATYCZNY

Z zapięciem Trilock zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo