Zestaw zacisków mocujących Do EUBP-1

Zestaw zacisków montażowych do EUBP-1
ZESTAW-KLIPSÓW-DO-MONT-EUBP1-WPUSZCZ

Nr art. 0976502564

EAN 4056807793047

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw zacisków mocujących Do EUBP-1

Nr art. 0976502564
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
Metalowy zacisk montażowy do przypięcia na profilu LED EUBP-1, gdy jest stosowany jako wpuszczany
  • Do montażu aluminiowego profilu wpuszczanego EUBP-1 w rowku

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Metal

Kolor

Brązowy

Długość

14 mm

Szerokość

16 mm

Wysokość

8,7 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wpuszczany profil EUBP-1 do taśm LED

PROFIL-ALU-(EUBP-1)-L3M-UNIWERSALNY

Aluminiowy profil do taśm LED, do montażu wpuszczanego, mocowany przez przykręcenie / wciśnięcie