Zestaw zacisków mocujących Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

Zestaw sprężynowych elementów montażowych do EBP-5
ZESTAW-KLIPSÓW-MONT-DO-EBP-5

Nr art. 0976502685

EAN 4062856554300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw zacisków mocujących Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

Nr art. 0976502685
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
Zaciski montażowe do montażu aluminiowego profilu wpuszczanego EBP-5
  • Do montażu (zatrzaskiwania w rowku) aluminiowego profilu wpuszczanego EBP-5
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Metal

Kolor

Srebrny

Długość

14,6 mm

Szerokość

9,5 mm

Wysokość

14 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wpuszczany profil EBP-5 do taśm LED Do montażu wpuszczanego

PROFIL-EBP5-Z-DYFUZOREM-2,5M-SREBR-WPUSZ

Aluminiowy profil wpuszczany do taśm LED z mleczną pokrywą
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw zaślepek końcowych Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

ZAŚLEPKI-KOŃCOWE-DO-EBP-5-BIAŁE

Zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego do montażu w aluminiowym profilu wpuszczanym EBP-5