Zestaw zaślepek końcowych Do EUBP-1

Zestaw zaślepek końcowych do EUBP-1
ZAŚLEPKI-KOŃCOWE-DO-EUBP-1-WERS-NAKŁAD

Nr art. 0976502560

EAN 4056807793054

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw zaślepek końcowych Do EUBP-1

Nr art. 0976502560
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
Zaślepki końcowe wykonane z tworzywa sztucznego do przykręcania/wciśnięcia do wpuszczanego/nośnego profilu do taśmy LED EUBP-1
  • Do montażu w profilu aluminiowym EUBP-1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Srebrny

Długość

21,6 mm

Szerokość

16 mm

Wysokość

11,5 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wpuszczany profil EUBP-1 do taśm LED

PROFIL-ALU-(EUBP-1)-L3M-UNIWERSALNY

Aluminiowy profil do taśm LED, do montażu wpuszczanego, mocowany przez przykręcenie / wciśnięcie