Zestaw zaślepek końcowych Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

Zestaw zaślepek końcowych do EBP-5
ZAŚLEPKI-KOŃCOWE-DO-EBP-5-BIAŁE

Nr art. 0976502684

EAN 4062856554294

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw zaślepek końcowych Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

Nr art. 0976502684
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
Zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego do montażu w aluminiowym profilu wpuszczanym EBP-5
  • Do montażu na aluminiowym profilu wpuszczanym EBP-5
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały

Długość

17 mm

Szerokość

10,5 mm

Wysokość

16 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wpuszczany profil EBP-5 do taśm LED Do montażu wpuszczanego

PROFIL-EBP5-Z-DYFUZOREM-2,5M-SREBR-WPUSZ

Aluminiowy profil wpuszczany do taśm LED z mleczną pokrywą