Kurtka nieprzemakalna zimowa, chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi, dla budownictwa
Kurtka nieprzem. zimowa z powł. PU dla budownictwa
KURTKA P.DESCZ. PU ZOLTA ROZ.XXL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powłoka PU, trwałość, wodoszczelność, listwa guzików z klapką
- 2 kieszenie przednie z klapkami
- Odpinana akrylowa podszewka termiczna, krój wydłużony
- DIN 61536, EN 343 klasa 3
- Do codziennego użytku, sugerujemy zamawianie w rozmiarze większym od normalnie noszonego
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Żółty |
Rozmiar | XXL |
Materiał | Bawełna 100%, powlekana poliuretanem |
Masa tkaniny na m2 | 300 g |
Normy | DIN 61536 |
DIN | 61536 |
Materiał okładziny | Poliester 100% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!