Zmywacz warsztatowy
Zmywacz warsztatowy
ZMYWACZ WARSZTATOWY 60L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oleiste/tłuste zanieczyszczenia nie są emulgowane, ale penetrowane i rozpuszczane
- Produkt szczególnie łagodny dla skóry
- Nie zawiera AOX ani silikonu.
- Może być używany na wszystkich standardowych powierzchniach
Produkt przyjazny dla środowiska
- Ulega biodegradacji > 95%
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Bez fosforanów i związków fosforanowych
- Metale ciężkie nie przemieszczają się w zbiornikach wodnych
- Szybko oddziela się w ściekach zgodnie z niemiecką normą ekologiczną Test B 5105
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Może być używany ręcznie lub w urządzeniach wysokociśnieniowych do mycia silników, maszyn, narzędzi, pojazdów, podłóg dowolnego typu (z wyjątkiem dywanów), kuchni komercyjnych, sklepów mięsnych, piekarni.
Rozcieńczyć zmywacz wodą w zależności od stopnia zabrudzenia, zwilżyć zabrudzone powierzchnie roztworem czyszczącym, umożliwić działanie, a następnie wytrzeć lub spłukać. Efekt czyszczenia jest lepszy w przypadku użycia ciepłej wody.
Stężenia użytkowe:
- Maszyny do czyszczenie podłóg: 3–10%
- Urządzenia wysokociśnieniowe: 3–5%
- Ręczne czyszczenie: 3–50%
Zawartość | 60 l |
Baza chemiczna | Alkohole tłuszczowe |
Zapach | Owocowy |
Kolor | Zielony |
Neutralne pH | Tak |
Wartość pH | 8,5 |
Wartość pH – warunki | W temp. 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Pojemnik | Beczka z tworzywa sztucznego |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!