Znacznik głębokich otworów w futerale

Znacznik głębokich otworów w futerale
MARKER BUDOWLANY W ETUI, WKŁAD GRAFITOWY

Nr art. 0967911214

EAN 4056807633541

Ceny dostępne po zalogowaniu
Znacznik głębokich otworów w futerale

Nr art. 0967911214
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
Construction marker for universal use
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

157 mm

Średnica

2,8 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia

Kolor

Czerwony, Czarny

Masa produktu (jednej sztuki)

18,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zapasowy grafit do znacznika budowlanego łączony

WKŁADY GRAFITOWE DO 0967911214

For universal use on all surfaces
Zapas do znacznika budowlanego w magazynku

ZESTAW WKŁADÓW STANDARD DO 0967911214

All common refills for marking on all surfaces
Ołów niezmywalny znacznika budowlan. w magazynku

ZESTAW WKŁADÓW MIX SPECIAL DO 0967911214

Water-resistant refills in three colours
x 120 szt.
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
Części zamienne do tego produktu:
Wkład grafitowy do zestawu do głębokich otworów

WKŁAD GRAFITOWY DO PISAKA DO SZCZELIN

Good alternative to a conventional carpenters' pencil
x 6 szt.
Uniwersalny wkład do markera do głębokich otworów

WKŁAD CZERWONY DO PISAKA DO SZCZELIN

x 6 szt.
Uniwersalny wkład do markera do głębokich otworów

WKŁAD ŻÓŁTY DO PISAKA DO SZCZELIN

x 6 szt.
Zapasowy grafit do znacznika budowlanego łączony

WKŁADY GRAFITOWE DO 0967911214

For universal use on all surfaces
Zapas do znacznika budowlanego w magazynku

ZESTAW WKŁADÓW STANDARD DO 0967911214

All common refills for marking on all surfaces
Ołów niezmywalny znacznika budowlan. w magazynku

ZESTAW WKŁADÓW MIX SPECIAL DO 0967911214

Water-resistant refills in three colours
x 120 szt.