Zszywka

Zszywka do topiarki do tworzyw sztucz
GROT TYPU S 0,8MM

Nr art. 0702206004
EAN 4053479227504
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do urządzenia do wtapiania WTG 40
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (d1)

0,8 mm

Długość (l1)

16 mm

Szerokość (b1)

15 mm

Kształt

S

Materiał

Stal