Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Zszywki

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Zszywki

Szeroki wybór zszywek tapicerskich Würth

Zróżnicowany asortyment zszywek Würth spełni potrzebny profesjonalistów różnych branż. Największy wybór jest wśród zszywek tapicerskich i stolarskich do takera. Na stronie znajdziesz niemal 30 produktów 8 różnych typów.

Zszywki do zszywacza pneumatycznego wykonane zostały ze stali ocynkowanej, najczęściej powlekanej żywicą, o pasywacji niebieskiej A2K lub A4K. Wyszukiwarka pozwoli Ci znaleźć produkt o odpowiedniej szerokości (od 4,5 do 12,8 mm) i długości (od 6 do 75 mm). Asortyment obejmuje następujące typy zszywek tapicerskich: 80, 90, 0/97, Q, QZ, Z, WN, W155.

Inne zszywki w ofercie – do zszywaczy ręcznych i udarowych

Na stronie Würth znajdziesz także szereg innych zszywek wykonanych z nieocynkowanej stali, w tym zszywki budowlane. Produkty te można podzielić na 4 grupy:

1. Zszywki do plastiku, czyli elementy złączne do topiarki do tworzyw sztucznych. Dostępne są różne średnice (0,6, 0,7 i 0,8 mm) i długości (15, 16, 20 i 21 mm). Poszczególne zszywki do plastiku różnią się też kształtem (S, M, U lub V).

2. Zszywki do takera w 3 najważniejszych długościach (6, 8 i 10 mm), o średnicy znamionowej 0,75 mm i szerokości 11,40 mm. Przeznaczone są do zszywacza ręcznego i młotkowego.

3. Zszywki budowlane do zszywaczy udarowych, które przydają się między innymi do szybkiego mocowania folii izolacyjnej, ociepleń dachowych oraz pokrycia dachowego z papy. Mają szerokość 10,5 mm i długość 6 lub 8 mm. Zszywki budowlane wykonane są ze stalowego drutu płaskiego bez osłony.

4. Wśród produktów marki Würth znajdziesz też takie, które sprawdzą się zarówno jako zszywki do zszywaczy ręcznych, jak i udarowych. Do wyboru masz 5 różnych długości (6, 8, 10, 12 i 14 mm). Szerokość zszywek to 10,6 mm, a średnica znamionowa – 1,25 mm.