Zszywki do zszywacza ręcznego
Zszywka do zszywaczy ręcznych HT53
ZSZYWKA-10MM
Nr art. 0480153010
EAN 4024835059503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość (b1) | 11,40 mm |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica znamionowa | 0,75 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Przeznaczone do zszywacza młotkowego i ręcznego | Würth HT53, Würth HT53 Ergo |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |