Zszywki do zszywacza ręcznego i udarowego
ZSZYWKA-F.0714834/0714854-12MM
Nr art. 0480140012
EAN 4024835059350
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość (b1) | 10,6 mm |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica znamionowa | 1,25 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Przeznaczone do zszywacza młotkowego i ręcznego | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |