Zwijadło do przewodu pneumatycznego DSA-S
Rolka na pneum. wąż bezp. DSA-S
ZWIJADŁO-PN-(DSA 11-S)-8MM-L11M-1/4IN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczna i wygodna praca
Prowadzenie przewodu od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamowania minimalizuje ryzyko wyrzucenia węża w niekontrolowany sposób w przypadku niezamierzonego zwolnienia.
Ochrona przed zanieczyszczeniami
Wytrzymała, zamknięta obudowa syntetyczna chroni przewód i mechanizm zwijania przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Duża odporność na złamanie, oleje i rozpuszczalniki. Bardzo niska waga. Doskonałe do zastosowań w niskich i wysokich temperaturach.
Wysokiej jakości wąż poliuretanowy (PUR)
Brak spadku ciśnienia zapewnia wyższą wydajność i niższe koszty
Przewód elastyczny charakteryzuje się wysokim przepływem i jest wyposażony w innowacyjny zawór łączący na zespole bębna
Możliwość montażu na ścianie, suficie lub podłodze
Uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie do prostych powierzchni.
Niskie koszty konserwacji
Możliwość wymiany przewodu bez otwierania obudowy.
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Z gwintem zewnętrznym R 1/4 cala |
Długość węża | 11 m |
Średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Długość węża zasilającego | 1,5 m |
Przyłącze sprężonego powietrza | 3/8 cala BSP |
Długość węża (od kulki zatyczki) | 25 cm |
Średnica zewnętrzna węża | 12 mm |
Maks. ciśnienie | 16 bar |
Szerokość | 496 mm |
Wysokość | 397 mm |
Długość | 190 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 60 °C |
Średnica wewnętrzna węża zasilającego | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna węża dopływowego | 13,5 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!