Zwijarka pasa
Zwijacz pasa
ZWIJARKA DO PASOW TRANSPORTOWYCH-GAR01
Nr art. 096380 249
EAN 4046777513974
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do pasów o szerokości do 25 mm i długości do 5 m
- 2 zasobniki i dźwignia
- Materiał: polipropylen
- Zakres temperatur: -20°C do +60°C
- Średnica bębna pasa: 90 mm
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 130 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,106 kg |
Kolor | Czarny, Czerwony drogowy RAL 3020 |
Materiał | Polipropylen - PP |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!