Pas mocujący z grzechotką do profilu airline

Pas mocujący z grzechotką z mocow. z tw. szt.
PAS MOCUJACY -RZG4000
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 208
EAN 4011231880213
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z uchem mocującym do profilu lotniczego
  • Do różnych zastosowań transportowych

  • Łatwe zastosowanie

  • Wykonany z poliestru o wysokiej jakości

  • Spełnia wymagania EN 12195-2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

RZG4000

Szerokość

25 mm

Długość

4000 mm

Zalecane obciążenie rozciągające

500 daN

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

1000 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Naprężenie wstępne

200 daN

Masa produktu (jednej sztuki)

1 kg

Kształt haka

Oczko mocujące ZOE

Kolor

Czerwony

Materiał

PES – poliester

Norma EN

12195-2

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

ELEMENT VEH-GH10

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

LASHRL-VEH-GH11

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

SZYNA ALUM Z ROWKIEM - ZSA995

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

LASHRL-VEH-ALU-ZSA1500

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

LISTWA-VEH-ZSA 2000 -ALU

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC995

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła

SZYNA -VEH-ZSC1495-ALU-PÓŁOKR.

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła

LISTWA-VEH-ZSC2000-ALU-PÓŁOKR.

ORSYMOBIL
Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

SZYNA ALUM BEZ ROWKA - ZSB995

ORSYMOBIL
Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

LISTWA DO MOC.ZSB1500-34X9,5X1500MM

ORSYMOBIL
Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB2000

ORSYMOBIL
Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.
Płytka mocująca, aluminiowa

ALU-MOCOWANIE PŁYTY PODŁOGOWEJ-WLP01

ORSYMOBIL
Zapewnia również zabezpieczenie ładunku
x 1 szt.
Płytka mocująca aluminiowa airline

ALUMIN. ELEMENT MOCUJACY AZPL2

ORSYMOBIL
Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.