Żywica naprawcza VAKU 80
Żywica naprawcza VAKU 80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zrównoważona mieszanina żywic
Doskonałe nakładanie
Specjalna pokrywka/wylot
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
- Łatwe opróżnianie do ostatniej kropli
- Podczas laminowania w połączeniu z matą z włókna szklanego VAKU 90 zapewnić nakładanie bez pozostawiania pęcherzyków.
- Nałożyć VAKU 80 w trybie mokro-na-mokro w kliku krokach.
- Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 80: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 0 g/l
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Motoryzacja/transport:
W budowie pojazdów, nadwozi i układów jezdnych do naprawy uszkodzeń. Do naprawy części GFRP i do rekonstrukcji kształtu i przywracania stabilności.
Metal:
Odnawianie i naprawa części GFRP, budowa prototypów i budowa łodzi.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem
Dozowanie:
2% utwardzacza
Żywotność
10-15 minut przy 20°C
Czas schnięcia
60 minut przy 20°C
Papier ścierny
P 60-80
Zawartość | 869.6 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Zawartość | 970 g |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Żółtawy |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1,15 g/cm³ |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 15 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 10 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 60 min |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 0 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!