Łącznik adaptera

Łącznik adaptera z cichym domykiem/Tipmatic
ADAPTER TIPPMATIC PIN DO MOCOW. WKRĘTAMI
GRASS

Nr art. F069073697
EAN 4052703849383

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do trzpienia Tipmatic, trzpienia Tipmatic Plus i trzpienia cichego domyku

Łącznik adaptera Click-on


Pasuje do szczelin 28/37 mm; mocowanie śrubami Euro o średnicy łba 6,8 mm



Łącznik liniowy


Do wkręcania za pomocą wkrętów ASSY® ∅3,5 mm



Adapter ogranicznika


Do szybkiej modernizacji; przykręcanie wkrętami ASSY® ∅3,5 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Jasnoszary RAL 7035

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wytłumiacz Trzpień cichego domyku

SOFT-CLOSE WYTLUMIACZ DO MEBLI

GRASS
Miękka amortyzacja
Trzpień Tipmatic Plus

ZAMEK -PIN-TIPMATIC-PLUS-TIOMOS

GRASS
Obejście blokady z użyciem magnesu i wypychacza
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło centrujące do drewna

WIERTLO CENTR.DO DREWNA D2.7MM

Wykonuje wstępne środkowe nawiercenie do śrub montażowych o średnicy 3,5 mm w jednej operacji roboczej