Łącznik kątowy Typ B1

Łącznik kątowy B1
ŁĄCZNIK-KĄTOWY-TYP-B1-40X40X160X3.0

Nr art. 0681050160

EAN 4011231560221

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łącznik kątowy Typ B1

Nr art. 0681050160

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymały łącznik kątowy 3 mm do konstrukcji drewnianych. Do wysokiej jakości połączeń w konstrukcjach nośnych drewno/drewno lub drewno/beton.
  • Małe przesunięcie między drewnianą konstrukcją a betonowym zakotwieniem

  • Wąska konstrukcja do niskich zastosowań

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) o grubości 3,0 zgodna z normą EN 10327:2004

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013

  • W przypadku wyższych wymogów zaleca się stosowanie wzmocnionych łączników kątowych
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216

Uwaga

Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka lub słupki na betonowych podłożach.

Instrukcja

Odpowiednie łączniki:


  • Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm

  • Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm

  • Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: M12

  • Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Szerokość x wysokość x głębokość

40 x 160 x 40 mm

Grubość

3 mm

Konstrukcja

Bez listwy

Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH

2 + 1 szt

Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH

12 + 4 szt

Dopuszczenie

ETA-09/0216

Masa produktu (jednej sztuki)

164,697 g

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Waga

162 g

Oznaczenie materiału

DX51D

Norma materiałowa

DIN EN 10327:2004

Ilość otworów o średnicy 5 mm

16 szt

Ilość otworów o średnicy 13 mm

3 szt

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X40MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X50MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X60MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X75MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 250 szt.
Kotwa segmentowa W-FAZ/S

KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
x 25 szt.
Kotwa segmentowa W-FAZ/S

KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
x 20 szt.
Kotwa segmentowa W-FAZ/S

KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
x 20 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.